住商モンブラン
パンツ 兼用 ブルー 総ゴム
仕様
●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル100
素材
ストレッチ二重織ドビー
裾上げ
裾上げ済み
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68044316
MS741-33-SS
SS
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044325
MS741-33-S
S
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044334
MS741-33-M
M
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044350
MS741-33-L
L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044359
MS741-33-LL
LL
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044368
MS741-33-3L
3L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044377
MS741-33-4L
4L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044386
MS741-33-5L
5L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044395
MS741-33-6L
6L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044404
MS741-33-7L
7L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044420
MS741-33-8L
8L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044429
MS741-33-9L
9L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください