住商モンブラン
パンツ 兼用 バーガンディ 総ゴム
仕様
●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電
色
バーガンディ
混率(%)
ポリエステル100
素材
ストレッチ二重織ドビー
裾上げ
裾上げ済み
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68044438
MS741-81-SS
SS
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044447
MS741-81-S
S
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044456
MS741-81-M
M
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044465
MS741-81-L
L
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044474
MS741-81-LL
LL
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044490
MS741-81-3L
3L
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044499
MS741-81-4L
4L
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044508
MS741-81-5L
5L
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044517
MS741-81-6L
6L
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044526
MS741-81-7L
7L
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044535
MS741-81-8L
8L
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68044544
MS741-81-9L
9L
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください