住商モンブラン
パンツ 兼用 ワイン
仕様
●(加工・機能)4:制電●(加工・機能)5:退色防止
色
ワイン
混率(%)
ポリエステル100
素材
タフトロピカル
裾上げ
裾上げ済み
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68045034
MB001-81-SS
SS
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045050
MB001-81-S
S
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045059
MB001-81-M
M
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045068
MB001-81-L
L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045077
MB001-81-LL
LL
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045086
MB001-81-3L
3L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045095
MB001-81-4L
4L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045104
MB001-81-5L
5L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045120
MB001-81-6L
6L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045129
MB001-81-7L
7L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045138
MB001-81-8L
8L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68045147
MB001-81-9L
9L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください