WEIDMULLER
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 14極, 黒
仕様
プラグ式端子台タイプ:プラグ
材質
Copper Alloy (Contact), PBT (Insulation)
色
黒
ピッチ(mm)
5.08
極数
14
シリーズ
BL
定格電圧(V)
400、300(CSA、UL1059)
定格電流(A)
20
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68046224
1943930000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください