曜日別特売

Weidmuller ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー WSIシリーズ, 6.3A, 1014000000

Weidmuller ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー WSIシリーズ, 6.3A, 1014000000 - WEIDMULLER
仕様CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. The voltage and current ratings are to VDE ratings. Fused. Lever action fuse carrier accommodates fuse cartridges and is accessed once the lever is pivotedピッチ(mm)13シリーズWSI定格電圧(V)500ヒューズありRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680461971014000000
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする