曜日別特売

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWKシリーズ

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWKシリーズ - WEIDMULLER
仕様エンドストップ. 2 つのエンドストップを用意しています。EWK1 低プロファイルと EWK2 高プロファイルです。種類エンドストップシリーズEWKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプ直接実装危険区域認証ATEX内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68046380206160000
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする