仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:ZDU 2.5適合CE色茶シリーズZDU定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性(1) CSA承認、(2) UL認可、(3) SEV、(4) DEMKO、(5) NEMKO、(6) LLOYDS出荷登録、(7) SETI、(8) KEMA、(9) USSR登録、(10) EEx e、(11) EEx I承認. サイズ2.5の端子台のストリップの長さは全て10mm、 サイズ4の端子台のストリップの長さは全て12mm。. スクリューレス標準端子台ZDUシリーズ. サイズは2.5、4mmがあります 上部導入システムで、導体を上から挿入し、同じく上からクランプ部を作動させて接続します 2極お結線方法クランプレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50内容量1箱(5個)