仕様●ケーブルCSA:1.5mm2●モデル番号:WDU 1.5/ZZ適合CE、RoHS色茶定格電流(A)23AWG14 →26RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. 2 In 2 Out. Two termination points each side, allowing for a high density installation in confined spaces.結線方法スクリューレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50内容量1箱(5個)