曜日別特売

Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1024700000

Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1024700000 - WEIDMULLER
仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:WDU 2.5/1.5/ZR適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、IEC、UKCAシリーズWDU定格電流(A)32ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 1 入力 2 出力. エンドカバー ; 425-291 425-291 とジャンパバー ; 425-320 を使用します 425-320 を使用します. 1 本のケーブルを 2 本のケーブルに接続できるフィードスルー Terminal です。結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX, IECEx最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680462151024700000
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする