MERCURY
MERCURY 発振器, 24.576MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
仕様
オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
3.2×2.5×1
高さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Mercury H32シリーズ、HCMOS精密許容差オシレータ. 寸法: 3.2 x 2.5 x 1 mm 供給電圧: 1.2 → 5 V 継目の密閉されたセラミックベースクロックオシレータ
出力レベル
HCMOS
出力周波数
24.576MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68046100
3H32ET-24.576
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください