スイデン
送風機 こでかファン 低騒音タイプ
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。
移動に便利な4輪キャスターです。
風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途
大工場の涼風供給・換気・循環。
体育館、ジムなどの涼風送風。
仕様
ファン翼数(枚):4
トラスコ品番
579-0102
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
270/410
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
158/198
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×590×858
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67/71
ハネ径(mm)
400
内容量
1台
注意
※指やネクタイ、カーテンなどの巻き込み事故にご注意ください。
※ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
※ダクト接続不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68045348
SJF-404A-1
¥
166,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません