MROCAT
やわらか連結スノコ(10枚)
用途
シャワー室、ロッカールーム、プールサイド、ベランダなどに
材質
軟質塩ビ
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
300×300
質量(g)
約350
入数
10枚
内容量
1箱(10枚)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68045409
C00641-BL
青
¥
14,550
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
68045418
C00641-GL
グレー
¥
14,550
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
68045427
C00641-RD
赤
¥
14,550
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください