曜日別特売

CDスタッド溶接機

CDスタッド溶接機 - 日本フラッシュ

ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。
適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス
オネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。
メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。
安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。
優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。
簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。
ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。

用途
スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。
従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)200V 72000本体質量(kg)15充電時間200Vまで約6秒本体外形寸法(mm)H200×W251×D520最高電圧(V)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68042767FS-600SD
オープン
769,800
846,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする