ST MICROELECTRONICS
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 353V, P6KE200CA
仕様
Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
長さ(mm)
6.75
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-15
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
171
最大クランピング電圧(V)
353
最小ブレークダウン電圧(V)
190
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
11.3
方向性タイプ
双方向
最大動作温度(℃)
175
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68046459
P6KE200CA
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください