ST MICROELECTRONICS
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A
仕様
Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
幅(mm)
3.53
寸法(mm)
6.75×3.53×3.53
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-15
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
342
最大クランピング電圧(V)
706
最小ブレークダウン電圧(V)
380
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
5.7
方向性タイプ
単方向
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68046468
P6KE400A
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください