Thomas & Betts ケーブルタイ, 102mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66, 7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C

Thomas & Betts ケーブルタイ, 102mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66, 7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C - THOMAS & BETTS
仕様Ty-Fast(R)オールプラスチックケーブルタイ、IDタグ付き. これらのTy-Fast(R)ケーブルタイは、全体がプラスチック製で、IDタグが付いています。 1000個入り又は100個入りのパックで販売されます。メーカー型番末尾の「C」は100個入り、「M」は1000個入りを示しています。. ラベルが組み込まれたIDタイで、耐久性のマーキングと結束 ザラザラの書き込み面でシンプルなマーキング 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-材質ナイロン 66長さ(mm)102幅(mm)2.5ナチュラル引張強度80N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)19内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680466357TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする