カラーグローブ

カラーグローブ オカモト カラーグローブ オカモト

オカモトカラーグローブは製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去しています。
さらにパウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやかぶれもありません。
ヘアカラー専用に開発されているため、グローブ表面のエンボス加工を強くし、操作性を高めています。
ヘアカラー剤の汚れが目立たない色を採用しています。
濡れた手でも脱着しやすいように、手袋内面をアクリルコーティングしています。
ピンホールの全数検査を行っています。

仕様パウダーフリー、内面アクリルコーティング、エンボス加工 材質天然ゴムラテックス 全長(cm)30 内容量1双
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手のひらまわり(cm)
寸法(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68057729 - 6 7.2 16.3 6
オープン
269
296 (税込)
7日以内出荷
68057738 - 6.5 7.7 17.5 6.5
オープン
269
296 (税込)
3日以内出荷
68057747 - 7 7.9 18.3 7
オープン
269
296 (税込)
3日以内出荷
68057756 - 7.5 8.2 19.6 7.5
オープン
269
296 (税込)
3日以内出荷
68057765 - 8 8.7 20.9 8
オープン
269
296 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする