アイビル
エアリーミスト
高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用
繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます
材質
ボトル:PE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス
全長(mm)
270
容量(mL)
300
ボトル径(Φmm)
50
口径(mm)
0.28
噴霧量(mL)
1.25(1回)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68057799
-
ホワイト
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
68057808
-
ブラック
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください