電気自動車向け充電機器
付属充電ケーブルが収納でき、利便性を高めたMode3普通充電ボックス。
付属の充電ケーブルは、本体内にすべて収納が可能です。充電時以外は、ケーブルを隠すことができるので安心です。扉には鍵付ハンドルを採用しています。また、夜間でも操作しやすいよう手元表示灯を内蔵。
充電ケーブルを搭載した壁面取付のボックスタイプです。
仕様充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)、充電タイマー設定(電源OFFタイマー機能:30~120分、15分間隔で設定可能、連続充電)
材質筐体:鋼板
質量(kg)約17
タイプ標準型
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格20A 200V AC(単相)
ケーブル長(m)充電:約6.2(ボックス引出部からの寸法)
機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.2.0 Annex A準拠)、漏電保護機能:感度電流15mA・0.1秒以下
ケーブル充電:200V用×1
設置方法壁面取付け方式
コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.1.0 Type1準拠
設置場所屋内・屋側
防水保護等級JIS C 0920 IP44(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し、扉を閉めた状態)
内容量1セット
注意
※Mode1車両および一部の車種については充電電流設定は使用できません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~