Panasonic(パナソニック)
電気自動車向け充電機器
充電時の最大出力を高めた6kW充電型
充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)
充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。
材質
筐体:樹脂製
質量(kg)
約6
タイプ
標準タイプ
出力(kW)
充電:6kW
使用温度範囲(℃)
-30~+40
定格
30A 200V AC(単相)
ケーブル長(m)
5
機能
CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠)
ケーブル
充電:200V 30A用×1
設置方法
壁面取付け方式
コネクタ
充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠
設置場所
屋内・屋側・屋外(日本国内に限る)
防水保護等級
JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
内容量
1セット
注意
※Mode1車両には対応しておりません。
※壁から離れた場所に設置する場合は専用Dポールに取り付けてください。
※6kW充電するためには、車両側が6kW充電に対応している必要があります。6kW未満の充電性能を持つ車両については、その最大充電容量を上限として充電されます。実際の充電容量・時間は自動車の仕様・制御によって変化します。
※6kW充電時には30Aの電流が長時間流れるため、ブレーカの定格は40Aが必要となります。また、配線設計や現在の電源容量の余裕状況により、電力契約の見直しが必要になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68057090
DNH326
¥
221,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません