onsemi
onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74
仕様
論理回路:74HC
寸法(mm)
8.75×4×1.5
高さ(mm)
1.5
タイプ
ロジック:インバータ シュミット トリガー
入力
タイプ:CMOS
出力電流(mA)
低レベル:(Max)4、高レベル:(Max)-5.2
ピン数(ピン)
14
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
6
最大伝播遅延時間@最大CL
188 ns @ 50 pF
出力タイプ
CMOS
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052960
MM74HC14M
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください