onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2M
仕様
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
フォトトライアック
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(kVrms)
7.5
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68049338
MOC3043SR2M
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください