onsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V
仕様
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
長さ(mm)
4.75
幅(mm)
2.95
寸法(mm)
4.75×2.95×2.2
高さ(mm)
2.2
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68054046
RS1J
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68054055
RS1J
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください