onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, MOCD223M
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:10
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
8μs
標準降下時間
110μs
出力デバイス
ダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(kVrms)
2.5
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68049295
MOCD223M
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください