仕様メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductorピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)高速、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.25ピーク逆繰返し電圧(V)70ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2ピーク逆回復時間(ns)6最大連続順方向電流(mA)715内容量1箱(50個)