onsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V
仕様
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
長さ(mm)
1.7
幅(mm)
1.25
寸法(mm)
0.9×1.7×1.25
高さ(mm)
0.9
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053486
BAS16HT1G
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68053495
BAS16HT1G
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください