onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin
- 仕様
- プロセス 1P から取得。 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
- 長さ(mm)
- 2.92
- 幅(mm)
- 1.3
- 高さ(mm)
- 0.93
- 寸法
- 2.92 x 1.3 x 0.93mm
- ピン数(ピン)
- 3
- 動作温度(℃)
- (Max)+150
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 1チップ当たりのエレメント数
- 1
- 最大パワー消費(mW)
- 350
- 最大順方向電流(mA)
- 200
- 最大ダイオードキャパシタンス(pF)
- 2
- 最大逆電圧(V)
- 100
- 内容量
- 1箱(100個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









