曜日別特売
MMBD1201 onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin onsemi 68054554

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-PinMMBD1201

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
68054554
品番
MMBD1201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
仕様
プロセス 1P から取得。 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
長さ(mm)
2.92
幅(mm)
1.3
高さ(mm)
0.93
寸法
2.92 x 1.3 x 0.93mm
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
350
最大順方向電流(mA)
200
最大ダイオードキャパシタンス(pF)
2
最大逆電圧(V)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする