onsemi インバータ インバータ TTL 74
- 仕様
- 論理回路:74ACT、AC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
- 寸法(mm)
- 8.75×4×1.5
- 高さ(mm)
- 1.5
- タイプ
- ロジック:インバータ
- 入力種類
- TTL
- ピン数(ピン)
- 14
- 動作温度(℃)
- (Max)+85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 1チップ当たりのエレメント数
- 6
- 低レベル出力電流(mA)
- (Max)24
- 高レベル出力電流(mA)
- (Max)-24
- 最大伝播遅延時間@最大CL
- 9 ns @ 50 pF
- 出力タイプ
- シングルエンド
- 内容量
- 1セット(55個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









