74ACT04SC onsemi インバータ インバータ TTL 74 onsemi 68054448

onsemi インバータ インバータ TTL 74

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(55個)
注文コード
68054448
品番
74ACT04SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
仕様
論理回路:74ACT、AC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
寸法(mm)
8.75×4×1.5
高さ(mm)
1.5
タイプ
ロジック:インバータ
入力種類
TTL
ピン数(ピン)
14
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
(Max)24
高レベル出力電流(mA)
(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL
9 ns @ 50 pF
出力タイプ
シングルエンド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする