onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, 6N137SDM
仕様
オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
機能
(特殊機能)コンピュータ周辺機器インターフェイス、データ多重化、パルストランス代替品
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
30ns
標準降下時間
10ns
出力デバイス
光電センサ
最大順方向電圧(V)
1.8
最大入力電流(mA)
200
絶縁電圧(V)
5000 ac
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052610
6N137SDM
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください