onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MCT2EM
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
2μs
標準降下時間
1.5μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(V)
7500 ac
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053714
MCT2EM
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください