onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW
- 仕様
- ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
- 寸法
- 1.91 (Dia.) x 4.56mm
- ピン数(ピン)
- 2
- ダイオード
- (構成)シングル
- 動作温度(℃)
- (Min)-65
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 1チップ当たりのエレメント数
- 1
- テスト電流(mA)
- 20
- 最大逆漏れ電流(μA)
- 2
- 最大パワー消費(mW)
- 500
- ツェナータイプ
- 汎用
- ツェナー電圧許容性(%)
- 5
- 最大ツェナーインピーダンス(Ω)
- 19
- 内容量
- 1箱(200個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









