曜日別特売
1N5230BTR onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW onsemi 68055735

onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW1N5230BTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
68055735
品番
1N5230BTR
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
仕様
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法
1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
20
最大逆漏れ電流(μA)
2
最大パワー消費(mW)
500
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする