onsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW
寸法(mm)
1.7×1.3×1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
200
最大逆漏れ電流(nA)
900
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
376
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053940
MM3Z5V6C
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください