onsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 150V スルーホール, 2-Pin DO-35
直径(Φmm)
1.91
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(構成)シングル
整流方式
小信号
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
150
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
4
ピーク逆回復時間(μs)
3
最大連続順方向電流(mA)
200
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053879
1N3595
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください