onsemi
onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC
仕様
論理回路:HC
寸法(mm)
8.75×4×1.5
高さ(mm)
1.5
タイプ
ロジック:D タイプ
入力種類
シングルエンド
ピン数(ピン)
14
出力信号
差動
トリガー
正エッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大伝播遅延時間@最大CL
225 ns @ 50 pF
出力タイプ
Dタイプフリップフロップ
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053355
MM74HC74AM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください