onsemi
onsemi カウンタ IC 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74
仕様
論理回路:74HC
寸法(mm)
10×4×1.5
タイプ
ロジック:シフトレジスター
ピン数(ピン)
16
モード
(動作/操作)シリアル、パラレル
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2 、(Max)6
エレメント数
1
ステージ数
8
方向性タイプ
単方向
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052689
MM74HC595M
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください