onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATF
仕様
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
寸法(mm)
5.2×4.19×5.33
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
40
最大パワー消費(mW)
625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
75
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1
トランジスタタイプ
NPN
最大動作周波数(MHz)
100
内容量
1リール(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68056110
PN2222ATF
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください