onsemi
onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MM74HC373WMX
仕様
●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●ラッチエレメント:Dタイプ●ラッチモード:透明●論理回路:74HC
長さ(mm)
13.01
寸法(mm)
13.005×7.595×2.642
高さ(mm)
2.642
ビット
8bit
ピン数(ピン)
20
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2
出力タイプ
3ステート
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052314
MM74HC373WMX
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください