onsemi
onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74
仕様
●ロジックタイプ:シフトレジスター●動作/操作モード:シリアル, パラレル●論理回路:74HC
寸法(mm)
10×4×1.5
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)6、(Min) 2
エレメント数
1
ステージ数
8
最大動作温度(℃)
85
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68049706
MM74HC595MX
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください