onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547CTA
仕様
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
45
最大パワー消費(mW)
500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
50
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
200, 420
最大動作周波数(MHz)
300
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68054868
BC547CTA
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください