onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N37SR2VM
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2μs
標準降下時間
2μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大電流変換率(%)
100
絶縁電圧(Vrms)
7500
最大入力電流(A)
3
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052917
4N37SR2VM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください