仕様最大動作周波数:250 MHzピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild SemiconductorパッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大パワー消費(W)1最大エミッタ-ベース間電圧(V)66最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成絶縁型最大DCコレクタ電流(mA)200トランジスタタイプNPN最大動作温度(℃)150内容量1箱(5個)