曜日別特売

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -17 A, 2SA1943OTU

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -17 A, 2SA1943OTU - onsemi
仕様最大動作周波数:30 MHzピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーPNPトランジスタ、Fairchild SemiconductorパッケージTO-264実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-250最大パワー消費(W)150最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-250トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-17トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン55, 80最大動作温度(℃)150内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680505802SA1943OTU
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする