onsemi
onsemi THTダイオード, 100V / 300mA, 2-Pin DO-35
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
直径(Φmm)
1.53
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式
小信号
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク逆回復時間(ns)
4
最大連続順方向電流(mA)
300
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053976
1N914ATR
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68053985
1N914ATR
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください