onsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 200V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
直径(Φmm)
1.91
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式
小信号
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
4
ピーク逆回復時間(ns)
50
最大連続順方向電流(mA)
500
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68055875
1N3070TR
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください