曜日別特売

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207M

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207M - onsemi
5/24より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:2チャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージSOIC実装タイプ表面実装標準上昇時間1.6μs標準降下時間2.2μs出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.55最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)2.5内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68049304MOCD207M
オープン
539
値下げ
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする