5/24より値下げ!現場を応援
onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049304
品番
MOCD207M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
値下げ
¥
539
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:2
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
1.6μs
標準降下時間
2.2μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.55
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(kVrms)
2.5