onsemi
onsemi Nチャンネル JFET, 20 V, 3-Pin SOT-23
仕様
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)
2.9×1.3×1.04
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-40
トランジスタ構成
シングル
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)
10 to 40
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)
40
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68054308
MMBF5103
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください